Beli tang listrik di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)Deskripsi:Long Nose Plier 6inch adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya merek KRISBOW dengan ukuran 6inch ( tang). Tang digunakan untuk memegang, memuntir dan memotong benda kerja, misal kawat penghantar (kabel). Penggunaan tang tidak boleh memotong kabel dengan cara tang dipukul dengan palu, karena akan merusak palu. Terbuat dari carbon steel.atribut:
- Applications: Clamping
- Type: Long Nose Plier
- SUN-FLEX Tang Kombinasi (Tang Jepit Kombinasi)Deskripsi:- Berkualitas.- Multifungsi.- Terjangkau.- Tang ini merupakan tang yang sering kita jumpai pada saat berkerja dan banyak sekali kegunaannya. Antara lain dapat digunakan untuk menjepit, memuntir, mengupas, dan memotong kabel.atribut:
- Voltage (V): 1000
- Color: Merah
- KING TONY Insulated Pliers SetDeskripsi:3 PC. VDE Insulated Pliers Setatribut:
- Set Contents: 6116-07A, 6318-08A, 6216-06A
- Ohm Electric Modular Plier For TelephoneDeskripsi:A dedicated crimping tool for connecting a modular plug and a telephone cord. A convenient modular plier that can easily strip the coating and crimp the plug.
- Vessel Nippers Slide-Off Air Straight Blade for Plastic (Kepala Tang Potong)Deskripsi:AJ type: This is a set of vertical blades with an unbeveled cutting edge for plastic. You can apply it at a right angle to the gate.atribut:
- Material: Special alloy steel
- TEKIRO Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)Deskripsi:TEKIRO TANG LANCIP MINI (N - R) /TANG LANCIPTEKIRO Tang Lancip Mini merupakan tang lancip berbahan besi yang didesain ergonomic dengan handle anti slip. Tang lancip digunakan untuk menjepit dan memotong sebuah media dengan kepala yang panjang dan meruncing kedepan. Dilengkapi dengan pemotong sebuah media yang sangat kuat untuk memotong kawat, kabel, dan lainnya.Fungsi : untuk memegang benda kerja yang kecil, membuat mata sambungan Material : heat treated alloy stell
- TONE Electric Plieratribut:
- Crimp Terminal For Bare Terminal (mm[[UE2]]): 0.5, 1.25, 2.0
- Crimp Terminal For Connector Terminal (mm[[UE2]]): 0.3, 0.5, 1.25
- Total Length (mm): 220
- Finish Material: Handle: Plastic
- ENGINEER Linemans Pliers (Tang Jepit)atribut:
- Cutting Capacity Iron Wire (mm): Φ2.0
- Cutting Capacity Copper Wire (mm): Φ4.0
- Fall Prevention String Attaching Hole: None
- Total Length (mm): 210
- INGCO Hydraulic Crimping ToolDeskripsi:INGCO Hydraulic Crimping // Tang Press Skun Hidrolikatribut:
- Crimping Type: hexagon crimping
- Sealing O-ring: one set
- KRISBOW Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)Deskripsi:Combination Plier 6inch-2557 adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya merek KRISBOW dengan ukuran 6inch (tang kombinasi). Tang kombinasi digunakan untuk memegang, memuntir dan memotong benda kerja, misal kawat penghantar (kabel). Penggunaan tang kombinasi tidak boleh memotong kabel dengan cara tang dipukul dengan palu, karena akan merusak palu. Terbuat dari carbon steel.atribut:
- Type: Combination Plier
- Applications: Clamping & Cutting
- DEWALT Toughsystem BagDeskripsi:Dewalt DWST83522-1 Bag Toughsystem 22 Inch / Tas alat tools merupakan Tas dari dewalt berukuran 22 inch untuk menyimpan perkakas dan alat-alat tools anda agar rapi dan tidak berceceran. Dengan kantong khusus untuk perkakas listrik , baterai dan perlengkapan lainnya.atribut:
- Dimensions (cm): 56.5x38x33.3
- Maximum Capacity (kg): 53
- Size (inch): 22
- HASSTON PROHEX Tang Kupas Kabel Otomatisatribut:
- Size (mm): 1-3.2
- Color: Green
- TEKIRO Cable Stripper Pliers Automatic (Pengups Kabel)Deskripsi:Automatic Wire Stripper TEKIRO - Tang Kupas Kabel Otomatis TekiroTEKIRO TANG PENGUPAS KABEL AUTOMATIS Merupakan alat untuk memotong atau mengupas kabel dengan bebagai macam ketebalan. Alat ini memiliki mata pisau beberapa ukuran mata sehingga tidak akan merusak kabel di dalamnya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : memotong dan mengupas kabel.Material : CR-Vatribut:
- Size (inch): 8
- Tension Knob Micro Adjust (AWG/mm²): 30/0.05
- Dimension 1 (mm): 205
- Dimension 2 (mm): 48
- Dimension 3 (mm): 52
- Dimension 4 (mm): 152
- VICTOR Excellent Series Pliers (Tang Jepit)Deskripsi:Useable: For cutting and grasping work such as iron wire, copper wire, steel wireatribut:
- Heat treatment: Non-oxidized hardening/blade induction hardening
- Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Deskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- WIHA Cutting Pliers Professional Electric (Tang Potong)Deskripsi:Product descriptionCutting many cables and wires to length over a long period requires a great deal of force and causes considerable strain on wrists. Wiha heavy-duty diagonal cutters with a two-component handle provide effortless cutting for tough usage. The plier joint with DynamicJoint® ensures hand force is optimally applied when cutting, providing up to 40% greater cutting force. Its triggered opening spring allows the user to work effortlessly for long periods of time. With their semi-circular head, these powerful pliers also guarantee a clean cut edge. The ergonomically shaped plier handle ensures comfortable, fatigue-proof work. These heavy-duty diagonal cutters are also manufactured as per the international IEC 60900 standard and are thus approved for working on live parts up to 1,000 V AC. The high-quality chrome-plated plier surface provides protection against rust, ensuring the pliers have a long service life. These heavy-duty diagonal cutters are the ideal tool for applications in the field of electrics.StandardsDIN ISO 5749. Manufactured acc. to IEC 60900.ApplicationPower-assisted all-round diagonal cutter for cutting soft to extremely hard wires and cables.atribut:
- Overall Length (mm): 180
- Overall Length (inch): 7
- Series: Z 16 3 06
- Blister Packed: x
- Cutting Force: 18
- Diameter Max. (mm): 2.3
- Hard Wire (mm): 2.7
- Medium-Hard Wire (mm): 3.8
Daftar Harga tang listrik Terbaru October 2026
| KRISBOW Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip) | Rp82.900 |
| SUN-FLEX Tang Kombinasi (Tang Jepit Kombinasi) | Rp46.900 |
| Wipro Tang Kupas Kabel | Rp76.900 |
| KING TONY Insulated Pliers Set | Rp1.199.900 |
| Ohm Electric Modular Plier For Telephone | Rp449.900 |
| Vessel Nippers Slide-Off Air Straight Blade for Plastic (Kepala Tang Potong) | Rp1.399.900 |
| TEKIRO Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip) | Rp38.900 |
| TONE Electric Plier | Rp559.900 |
| ENGINEER Linemans Pliers (Tang Jepit) | Rp249.900 |
| INGCO Hydraulic Crimping Tool | Rp979.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/kcP103637732-5.jpg)
/2sP108050100-1.jpg)



/6xP102040249-2.jpg)
/9zP101000359-4.jpg)

/9kP105555344-1.jpg)

/jvP103636715-7.jpg)


/owP105409896-1.jpg)
/9sP102054352-2.jpg)
/kvP105678751-2.jpg)
/P103090825-1.jpg)
/P101578446-1.jpg)
/28P110428080-1.jpg)
/luP104574786-4.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)